Especificaciones
Dimensions
- Longitud total6-1/16 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Longitud de la rosca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la roscaM27x3.00 mm
Details
- BiselParte inferior
- Clase de ajuste3B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales6
- Tipo de toqueMacho de roscar manual estándar
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH4
- Rosca estándarUNF
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
Descripción del fabricante
04489563 04489563 1-3/8-12 H4 MANGO HSS B
- Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.