Motion
04489621
1-1/2 - 6 UNC H4 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, Bisel cónico, Rosca a la derecha, 6-3/8" OAL, 3" Longitud de rosca, 3B
Artículo MI #11725430
No. Fabricante 04489621
Precio154.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2 - 6 UNC H4 4-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, Bisel cónico, Rosca a la derecha, 6-3/8" OAL, 3" Longitud de rosca, 3B
Artículo MI #11725430
No. Fabricante 04489621

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio154.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00 mm

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04489621 04489621 1-1/2-6 H4 HSS MANO TA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles cónicos, también conocidos como machos de roscar de arranque, tienen un bisel más largo y requieren una acción de corte menos agresiva. Tienen roscas de 7 a 10 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo