Motion
04489951
Broca #36, #29, #25, #21, #7 , Broca F a U, Macho de roscar #6-32 a 1/2-13 , Juego de brocas y machos de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante, Machos de roscar de acero de alta velocidad y acabado brillante, Bisel de tapón, Juego de 18 piezas
Artículo MI #11725436
No. Fabricante 04489951
Precio129.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca #36, #29, #25, #21, #7 , Broca F a U, Macho de roscar #6-32 a 1/2-13 , Juego de brocas y machos de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante, Machos de roscar de acero de alta velocidad y acabado brillante, Bisel de tapón, Juego de 18 piezas
Artículo MI #11725436
No. Fabricante 04489951

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio129.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/16 pulg., 27/64 pulg.
  • Carta de tamaño de broca
    F, U
  • Alambre de tamaño de broca
    #36, #29, #25, #21, #7
  • Carta de tamaño máximo de broca
    U
  • Tamaño máximo de la broca
    27/64 pulg.
  • Alambre de tamaño máximo de broca
    #7
  • Tamaño máximo de rosca de macho de roscar
    1/2-13 pulg.
  • Carta de tamaño de broca mín.
    F
  • Tamaño mínimo de la broca
    5/16 pulg.
  • Aguja de tamaño mínimo de broca
    #36
  • Tamaño mínimo de rosca de macho de roscar
    N.o 6-32 en
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    #6-32 pulg., #8-32 pulg., #10-24 pulg., #10-32 pulg., 1/4-20 pulg., 5/16-18 pulg., 3/8-16 pulg., 7/16-14 pulg., 1/2-13 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado de broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    18
  • Grifo biselado
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado de macho de roscar
    Brillante
  • Material del macho de roscar
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de toque
    Punto espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
04489951 04489951 SET, IMP6TO1/2"SP.PT.
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
  • Los machos de roscar en espiral se utilizan para roscar agujeros pasantes. Tienen una geometría de canal que dispara las virutas antes de la acción de corte para reducir la carga y la obstrucción dentro del canal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo