Motion
04495933
1-1/2 - 6 UNC, 4" OAL, Grado de tornillo de ajuste de punta de copa ASTM F912 Acero aleado, Llave de 3/4"
Artículo MI #11725482
No. Fabricante 04495933
Precio96.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2 - 6 UNC, 4" OAL, Grado de tornillo de ajuste de punta de copa ASTM F912 Acero aleado, Llave de 3/4"
Artículo MI #11725482
No. Fabricante 04495933

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio96.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    0.7500 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 6 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    ASTM F912
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
04495933 04495933 1-1/2-6 X 4 AL NO ESTÁNDAR
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo