Motion
04497566
M20x2.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 35mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero grado 8.8 , Acabado galvanizado, 30mm Hex
Artículo MI #11725505
No. Fabricante 04497566
Precio3.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M20x2.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 35mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero grado 8.8 , Acabado galvanizado, 30mm Hex
Artículo MI #11725505
No. Fabricante 04497566

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    19.00 mm
  • Longitud
    35.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM20x2.50 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 933; ISO 4017
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
04497566 04497566 M20X35X2.50 8.8 ZINC-B
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo