Especificaciones
Dimensions
- Longitud total1-3/4 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Thread Length7/16 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 2-56 en
Details
- BiselParte inferior
- Clase de ajuste2B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes2
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH2
- Rosca estándarUNC
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
Descripción del fabricante
04502571 04502571 2-56 H2 BOTÓN PT HSS SP
- Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.