Motion
04518338
#10-32 UNF 2B 2 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado brillante y canales, bisel de fondo, rosca a la derecha, 2-3/8" OAL, 7/8" Longitud de rosca, H3
Artículo MI #11725674
No. Fabricante 04518338
Precio4.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32 UNF 2B 2 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado brillante y canales, bisel de fondo, rosca a la derecha, 2-3/8" OAL, 7/8" Longitud de rosca, H3
Artículo MI #11725674
No. Fabricante 04518338

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-32 en

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Clase de ajuste
    2B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04518338 04518338 10-32 H3 HSS SP PT BOT
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo