Motion
04519286
#12-28 UNF 2B/3B Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado brillante y 2 canales, Bisel de tapón, rosca a la derecha, 2-3/8" OAL, 15/16" Longitud de rosca, H3
Artículo MI #11725677
No. Fabricante 04519286
Precio5.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#12-28 UNF 2B/3B Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado brillante y 2 canales, Bisel de tapón, rosca a la derecha, 2-3/8" OAL, 15/16" Longitud de rosca, H3
Artículo MI #11725677
No. Fabricante 04519286

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Rosca Longitud  
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 12-28 en

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    2B/3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04519286 04519286 12-28 H3 HSS SP PT PLU
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo