Motion
04541843
Carrete de manguera - Carretes de manguera, 140 psi
Artículo MI #11725696
No. Fabricante 04541843
Precio190.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera - Carretes de manguera, 140 psi
Artículo MI #11725696
No. Fabricante 04541843

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio190.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3/4
  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    65 pies
  • Longitud total
    19-1/2 pulg.
  • Ancho general
    9-1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Agua
  • Color
    Verde
  • Descripción Palabra clave
    Carretes de manguera
  • Manguera incluida
    Sí
  • Material de la manguera
    PVC
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Material
    Polipropileno
  • Presión máxima de trabajo
    140 psi
  • Presión nominal
    140 psi
  • Estilo
    Resorte retráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE JARDÍN DE 04541843 04541843 1/2 X 65'

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo