Motion
04545356
36 pulgadas de largo x 1/2 pulgadas de ancho x 1/8 pulgadas de grosor, acero para herramientas, material plano endurecedor de aire AISI D2 ; tolerancias: de +.250 a .500 Pulgadas de largo, +.000 a .005 Pulgadas de ancho, +/-.001 Pulgadas de grosor, +/-.001 Pulgadas cuadradas
Artículo MI #11725725
No. Fabricante 04545356
Precio129.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
36 pulgadas de largo x 1/2 pulgadas de ancho x 1/8 pulgadas de grosor, acero para herramientas, material plano endurecedor de aire AISI D2 ; tolerancias: de +.250 a .500 Pulgadas de largo, +.000 a .005 Pulgadas de ancho, +/-.001 Pulgadas de grosor, +/-.001 Pulgadas cuadradas
Artículo MI #11725725
No. Fabricante 04545356

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio129.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    + 0,250 - 0,500 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas
  • Especificación del material
    Endurecimiento por aire tipo D2 AISI
  • Tolerancia cuadrada
    +/- 0,001 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    +/- 0,001 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0,000 pulg. - 0,005 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
04545356 04545356 1/8 X 1/2 X 36 D2 AIRE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo