Motion
04546180
5/8-18 UNF 3B 3 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante con canales, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-13/16" OAL, 1-13/16" Longitud de rosca, H3
Artículo MI #11725792
No. Fabricante 04546180
Precio19.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-18 UNF 3B 3 Macho de roscar de punta en espiral de acero de alta velocidad y acabado brillante con canales, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-13/16" OAL, 1-13/16" Longitud de rosca, H3
Artículo MI #11725792
No. Fabricante 04546180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04546180 04546180 5/8-18 H3 HSS SP PT PL
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo