Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1-7/8 pulg.
- Rango de diámetro interior1.8130 pulg.~1.9370 pulg.
- Espesor máximo5/32 pulg.
- Diámetro exterior3-3/8 pulg.
- Rango de diámetro exterior3.3130 pulg.~3.4370 pulg.
- Tamaño del tornillo1-3/4
- Grosor0.1960 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM F436
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- TipoAAG
Descripción general
- Las arandelas planas SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) son más finas, tienen diámetros exteriores más pequeños y se ajustan más alrededor de los pernos que las arandelas USS (Estándar de Estados Unidos).