Motion
04589693
Tornillo de 2", grado 8 Arandela plana SAE de acero aleado 2-1/8" D.I. x 3-3/4" D.E., 0.196" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11725850
No. Fabricante 04589693
Precio13.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 2", grado 8 Arandela plana SAE de acero aleado 2-1/8" D.I. x 3-3/4" D.E., 0.196" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11725850
No. Fabricante 04589693

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    2-1/8 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    2.0630 pulg.~2.1870 pulg.
  • Espesor máximo
    1/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    3-3/4 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    3.6880 pulg.~3.8120 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    2
  • Grosor
    0.1960 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM F436
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Tipo
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA PLANA ZINC SAE DE 04589693 04589693 2"
  • Las arandelas planas SAE (Sociedad de Ingenieros de Automoción) son más finas, tienen diámetros exteriores más pequeños y se ajustan más alrededor de los pernos que las arandelas USS (Estándar de Estados Unidos).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo