Motion
04589719
Tornillo #6 , Acero grado 2 Arandela plana SAE 5/32" D.I. x 3/8" D.E., 0.065" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11725852
No. Fabricante 04589719
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #6 , Acero grado 2 Arandela plana SAE 5/32" D.I. x 3/8" D.E., 0.065" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11725852
No. Fabricante 04589719

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5/32 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    0.1510 pulg.~0.1640 pulg.
  • Espesor máximo
    3/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    3/8 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.3700 pulg.~0.3900 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Grosor
    0.0650 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
04589719 04589719 6 ARANDELA PLANA SAE BAJA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo