Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior3/16 pulg.
- Rango de diámetro interior0.1830 pulg.~0.1960 pulg.
- Espesor máximo3/64 pulg.
- Diámetro exterior7/16 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.4330 pulg.~0.4530 pulg.
- Tamaño del tornillo#8
- Grosor0.0650 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoAAG
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.