Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud total1-7/8 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Longitud de la rosca9/16 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 4-40 en
Detalles
- BiselParte inferior
- Clase de ajuste2B/3B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral rápido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2
- Rosca estándarUNC
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
- Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- Los canales en espiral rápidos con ángulos de 40-53 grados son adecuados para materiales dúctiles como aluminio y cobre; aceros de carbono medio a alto y aceros inoxidables de mecanizado libre.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.