Motion
04609822
#10-24 UNC 3 Grifo de canal en espiral de fondo modificado 2B/3B , Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 2-3/8" OAL, Abertura derecha, Rosca derecha, H3
Artículo MI #11725865
No. Fabricante 04609822
Precio6.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24 UNC 3 Grifo de canal en espiral de fondo modificado 2B/3B , Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 2-3/8" OAL, Abertura derecha, Rosca derecha, H3
Artículo MI #11725865
No. Fabricante 04609822

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-24 en

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Clase de ajuste
    2B/3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral rápido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04609822 04609822 10-24 H3 ESPIRAR RÁPIDO HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • Los canales en espiral rápidos con ángulos de 40-53 grados son adecuados para materiales dúctiles como aluminio y cobre; aceros de carbono medio a alto y aceros inoxidables de mecanizado libre.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de fondo modificados son similares a los biseles de fondo, pero son más largos y tienen más dientes. Se utilizan para roscar agujeros ciegos y tienen roscas de 2 a 2-1/2 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo