Motion
04612875
Cepillo de tubo de acero helicoidal de 5/16" de diámetro - 0.006" de diámetro de filamento, 2-3/8" de longitud del cepillo, 4" OAL, 3/16-24 Mango hembra
Artículo MI #11725870
No. Fabricante 04612875
Precio11.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo de acero helicoidal de 5/16" de diámetro - 0.006" de diámetro de filamento, 2-3/8" de longitud del cepillo, 4" OAL, 3/16-24 Mango hembra
Artículo MI #11725870
No. Fabricante 04612875

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    5/16 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0060 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/16-24

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Tipo de conector
    Acoplamiento roscado
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de rosca del mango
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
04612875 04612875 5/16 X 3/16-24 .006W S
  • El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo