Motion
04612891
04612891 04612891 1/2 X 1/4-20 .012W SUITE
Artículo MI #11725872
No. Fabricante 04612891
Precio11.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
04612891 04612891 1/2 X 1/4-20 .012W SUITE
Artículo MI #11725872
No. Fabricante 04612891

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1/2 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-20

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Espiral
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Tipo de conector
    Acoplamiento roscado
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de rosca del mango
    Hombre
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
04612891 04612891 1/2 X 1/4-20 .012W SUITE
  • El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo