Motion
04612909
Cepillo de tubo de acero helicoidal de 5/8" de diámetro - 0.012" de diámetro de filamento, 3-1/2" de longitud del cepillo, 5-1/2" OAL, 5/16-18 macho de mango
Artículo MI #11725873
No. Fabricante 04612909
Precio11.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo de acero helicoidal de 5/8" de diámetro - 0.012" de diámetro de filamento, 3-1/2" de longitud del cepillo, 5-1/2" OAL, 5/16-18 macho de mango
Artículo MI #11725873
No. Fabricante 04612909

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Tipo de conector
    Acoplamiento roscado
  • Material de llenado
    Acero
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de rosca del mango
    Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
04612909 04612909 5/8 X 5/16-18 .012W ST
  • El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
  • Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo