Motion
04613113
04613113 04613113 3/8X3/16-24 .005W BRAS
Artículo MI #11725891
No. Fabricante 04613113
Precio16.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
04613113 04613113 3/8X3/16-24 .005W BRAS
Artículo MI #11725891
No. Fabricante 04613113

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0050 pulg.
  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/16-24

Detalles

  • Material de las cerdas
    Latón
  • Tipo de cerdas
    Espiral
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Tipo de conector
    Acoplamiento roscado
  • Material de llenado
    Latón
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de rosca del mango
    Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
04613113 04613113 3/8X3/16-24 .005W BRAS
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable, y no raya las superficies más duras
  • No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo