Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud total2-15/16 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- BiselFondo modificado
- Clase de ajuste3B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Dirección de canalMano derecha
- Tipo de canalEspiral rápido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- Los canales en espiral rápidos con ángulos de 40-53 grados son adecuados para materiales dúctiles como aluminio y cobre; aceros de carbono medio a alto y aceros inoxidables de mecanizado libre.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los biseles de fondo modificados son similares a los biseles de fondo, pero son más largos y tienen más dientes. Se utilizan para roscar agujeros ciegos y tienen roscas de 2 a 2-1/2 .