Motion
04619680
5/8-11 UNC 4 canales 3B Grifo de canal en espiral de fondo modificado, Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 3-13/16" OAL, Canal derecho, Rosca derecha, H3
Artículo MI #11725906
No. Fabricante 04619680
Precio26.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC 4 canales 3B Grifo de canal en espiral de fondo modificado, Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 3-13/16" OAL, Canal derecho, Rosca derecha, H3
Artículo MI #11725906
No. Fabricante 04619680

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral rápido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04619680 04619680 5/8-11 H3 SPI RÁPIDO HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • Los canales en espiral rápidos con ángulos de 40-53 grados son adecuados para materiales dúctiles como aluminio y cobre; aceros de carbono medio a alto y aceros inoxidables de mecanizado libre.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de fondo modificados son similares a los biseles de fondo, pero son más largos y tienen más dientes. Se utilizan para roscar agujeros ciegos y tienen roscas de 2 a 2-1/2 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo