Motion
04645495
#8-36 UNF Hex Socket 82° Tornillo de tapa plana;Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 3/4" Longitud total
Artículo MI #11725913
No. Fabricante 04645495
Precio0.58 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#8-36 UNF Hex Socket 82° Tornillo de tapa plana;Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 3/4" Longitud total
Artículo MI #11725913
No. Fabricante 04645495

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.58 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    N.o 8-36 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Plano de 82 grados
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
04645495 04645495 8/36 X 3/4 NO ESTÁNDAR TODOS
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado.La cabeza plana se encuentra a ras de la pieza de trabajo.|Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo