Motion
04662029
1/8-27 NPT 4 Grifo de alta velocidad con canal estándar de acero, Acabado brillante, 2-1/8" OAL, 3/4" Longitud de la rosca, 7/16" Diam del mango, 0.328" Cuadrado, Gancho regular
Artículo MI #11726019
No. Fabricante 04662029
Precio22.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8-27 NPT 4 Grifo de alta velocidad con canal estándar de acero, Acabado brillante, 2-1/8" OAL, 3/4" Longitud de la rosca, 7/16" Diam del mango, 0.328" Cuadrado, Gancho regular
Artículo MI #11726019
No. Fabricante 04662029

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.4375 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    0.3280 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8-27

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
04662029 04662029 1/8-27 NPT TUBERÍA HSS TA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo