Motion
04662094
Macho de roscar de canal estándar de acero de alta velocidad con 1 - 11-1/2 NPT 5 canales, acabado brillante, 3-1/4" OAL, longitud de rosca de 1-3/4", diámetro de mango de 1-1/8", 0.843" cuadrado, gancho regular
Artículo MI #11726024
No. Fabricante 04662094
Precio116.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal estándar de acero de alta velocidad con 1 - 11-1/2 NPT 5 canales, acabado brillante, 3-1/4" OAL, longitud de rosca de 1-3/4", diámetro de mango de 1-1/8", 0.843" cuadrado, gancho regular
Artículo MI #11726024
No. Fabricante 04662094

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio116.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.1250 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    0.8430 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 - 11-1/2

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
04662094 04662094 1-11-1/2 NPT TUBERÍA HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo