Motion
04662110
Macho de roscar de canal estándar de acero de alta velocidad con 1-1/2 - 11-1/2 NPT 7 canales, acabado brillante, 4-1/4" OAL, longitud de rosca de 1-3/4", diámetro de mango de 1-1/2", 1-1/8" cuadrado, gancho regular
Artículo MI #11726026
No. Fabricante 04662110
Precio269.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal estándar de acero de alta velocidad con 1-1/2 - 11-1/2 NPT 7 canales, acabado brillante, 4-1/4" OAL, longitud de rosca de 1-3/4", diámetro de mango de 1-1/2", 1-1/8" cuadrado, gancho regular
Artículo MI #11726026
No. Fabricante 04662110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio269.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.5000 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    1.1250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 11-1/2

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    7
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
04662110 04662110 1-1/2-11-1/2 NPT HSS P
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo