Motion
04662151
Macho de8 NPT roscar de canal estándar de acero de alta velocidad con 3 canales de 8 , acabado brillante, 6 in OAL, longitud de rosca de 2-5/8 in, diámetro de mango de 2-5/8 in, cuadrado de 1.968 in, gancho regular
Artículo MI #11726029
No. Fabricante 04662151
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de8 NPT roscar de canal estándar de acero de alta velocidad con 3 canales de 8 , acabado brillante, 6 in OAL, longitud de rosca de 2-5/8 in, diámetro de mango de 2-5/8 in, cuadrado de 1.968 in, gancho regular
Artículo MI #11726029
No. Fabricante 04662151
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    2.6250 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    1.9680 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-8

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    8
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
04662151 04662151 3-8 NPT TUBO HSS TAP0
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo