Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo1-1/2 pulg.
- Longitud del cepillo4-1/4 pulg.
- Diámetro1.5000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0120 pulg.
- Longitud total7-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-12
Detalles
- Material de las cerdasLatón
- Tipo de cerdasEspiral
- Tipo de cepilloHelical
- Tipo de conectorAcoplamiento roscado
- Material de llenadoLatón
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de rosca del mangoHombre
Descripción general
- El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable, y no raya las superficies más duras
- No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.