Motion
04662284
Cepillo de tubo de latón helicoidal de 3-1/2" de diámetro - 0.016" de diámetro de filamento, 4-1/4" de longitud del cepillo, 7-1/2" OAL, 1/2-12 macho de mango
Artículo MI #11726038
No. Fabricante 04662284
Precio21.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo de latón helicoidal de 3-1/2" de diámetro - 0.016" de diámetro de filamento, 4-1/4" de longitud del cepillo, 7-1/2" OAL, 1/2-12 macho de mango
Artículo MI #11726038
No. Fabricante 04662284

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del cepillo
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0160 pulg.
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/2-12

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Tipo de conector
    Acoplamiento roscado
  • Material de llenado
    Latón
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de rosca del mango
    Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
04662284 04662284 3-1/2X1/2-12 .016W BRA
  • El latón es más suave que el acero y el acero inoxidable, y no raya las superficies más duras
  • No generará chispas al cepillar superficies metálicas y funciona mejor en cobre y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo