Motion
04662318
Cepillo de tubo de acero inoxidable helicoidal de 5/16" Diam - 0.006" Diam filamentoso, 2-3/8" Longitud del cepillo, 4" OAL, 3/16-24 Mango hembra
Artículo MI #11726040
No. Fabricante 04662318
Precio8.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo de acero inoxidable helicoidal de 5/16" Diam - 0.006" Diam filamentoso, 2-3/8" Longitud del cepillo, 4" OAL, 3/16-24 Mango hembra
Artículo MI #11726040
No. Fabricante 04662318

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    5/16 pulg.
  • Longitud del cepillo
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0060 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/16-24

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Tipo de conector
    Acoplamiento roscado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de rosca del mango
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
04662318 04662318 5/16 X 3/16-24 .006W S
  • El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
  • Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo