Motion
04662326
04662326 04662326 3/8 X 3/16-24 .008W SS
Artículo MI #11726041
No. Fabricante 04662326
Precio10.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
04662326 04662326 3/8 X 3/16-24 .008W SS
Artículo MI #11726041
No. Fabricante 04662326

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro
    0.3750 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1875 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/16-24

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Espiral
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Tipo de conector
    Acoplamiento roscado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de rosca del mango
    Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
04662326 04662326 3/8 X 3/16-24 .008W SS
  • El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
  • Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo