Motion
04662342
Cepillo de tubo de acero inoxidable helicoidal de 5/8" de diámetro - 0.012" de diámetro de filamento, 3-1/2" de longitud del cepillo, 5-1/2" OAL, 5/16-18 mango macho
Artículo MI #11726043
No. Fabricante 04662342
Precio8.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo de acero inoxidable helicoidal de 5/8" de diámetro - 0.012" de diámetro de filamento, 3-1/2" de longitud del cepillo, 5-1/2" OAL, 5/16-18 mango macho
Artículo MI #11726043
No. Fabricante 04662342

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Tipo de conector
    Acoplamiento roscado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de rosca del mango
    Hombre

Descripción general

Descripción del fabricante
04662342 04662342 5/8 X 5/16-18 .012W SS
  • El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
  • Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo