Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo2 pulg.
- Longitud del cepillo4-1/4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0120 pulg.
- Longitud total7-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-12
Detalles
- Tipo de cepilloHelical
- Tipo de conectorAcoplamiento roscado
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de rosca del mangoHombre
Descripción general
- El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
- Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.