Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cepillo3 pulg.
- Longitud del cepillo4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0160 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1/2-12
Detalles
- Tipo de cepilloHelical
- Tipo de conectorAcoplamiento roscado
- Material de llenadoAcero
- Tipo de productoCepillos de tubos internos
- Tipo de rosca del mangoHombre
- Tipo de espiralEspiral simple
Descripción general
- El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte
- Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.