Motion
04662557
1-3/4" Diam Helical Stainless Steel Tube Brush - Single Spiral, 0.012" Filament Diam, 4" Brush Length, 7" OAL, 1/2-12 Male Shank
Artículo MI #11726060
No. Fabricante 04662557
Precio61.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/4" Diam Helical Stainless Steel Tube Brush - Single Spiral, 0.012" Filament Diam, 4" Brush Length, 7" OAL, 1/2-12 Male Shank
Artículo MI #11726060
No. Fabricante 04662557

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0120 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/2-12

Detalles

  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Tipo de conector
    Acoplamiento roscado
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de rosca del mango
    Hombre
  • Tipo de espiral
    Espiral simple

Descripción general

Descripción del fabricante
04662557 04662557 1-3/4X1/2-12 .012W HD
  • El acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión y se puede utilizar en condiciones de humedad alta o húmedas
  • Tiene una mayor tolerancia al calor que el acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo