Motion
04663043
3/8-18 NPT, 5 Flutes, Bright Finish, High Speed Steel, Interrupted Thread Pipe Tap - 0.7 Inch Shank Diameter, 0.7 Inch Shank Diameter, 1-1/16 Inch Thread Length, 0.53 Inch Square Size, Regular Hook
Artículo MI #11726066
No. Fabricante 04663043
Precio41.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-18 NPT, 5 Flutes, Bright Finish, High Speed Steel, Interrupted Thread Pipe Tap - 0.7 Inch Shank Diameter, 0.7 Inch Shank Diameter, 1-1/16 Inch Thread Length, 0.53 Inch Square Size, Regular Hook
Artículo MI #11726066
No. Fabricante 04663043

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-9/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.7000 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    0.5310 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
04663043 04663043 3/8-18 NPT INTERRU HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National
  • Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo