Motion
04663100
1-1/4 - 11-1/2 NPT, 5 Flutes, Bright Finish, High Speed Steel, Interrupted Thread Pipe Tap - 1-5/16 Inch Shank Diameter, 1-5/16 Inch Shank Diameter, 1-3/4 Inch Thread Length, 0.98 Inch Square Size, Regular Hook
Artículo MI #11726070
No. Fabricante 04663100
Precio192.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4 - 11-1/2 NPT, 5 Flutes, Bright Finish, High Speed Steel, Interrupted Thread Pipe Tap - 1-5/16 Inch Shank Diameter, 1-5/16 Inch Shank Diameter, 1-3/4 Inch Thread Length, 0.98 Inch Square Size, Regular Hook
Artículo MI #11726070
No. Fabricante 04663100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio192.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.3125 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    0.9840 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 11-1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
04663100 04663100 1-1/4-11-1/2 NPT HSS I
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National
  • Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo