Motion
04665139
2 - 11-1/2 NPS 7 aristas de corte, macho de roscar de corte estándar de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4-1/2" OAL, 1-3/4" de longitud de rosca, 1-7/8" de diámetro del mango, 1.406" cuadrado, gancho regular
Artículo MI #11726080
No. Fabricante 04665139
Precio461.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 - 11-1/2 NPS 7 aristas de corte, macho de roscar de corte estándar de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4-1/2" OAL, 1-3/4" de longitud de rosca, 1-7/8" de diámetro del mango, 1.406" cuadrado, gancho regular
Artículo MI #11726080
No. Fabricante 04665139

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio461.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.8750 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    1.4060 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 - 11-1/2

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    7
  • Rosca estándar
    NPS

Descripción general

Descripción del fabricante
04665139 04665139 2-11-1/2 TUBO HSS NPS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo