Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.6875 pulg.
- Tamaño cuadrado0.5150 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-14
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- GanchoRegular
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Rosca estándarNPTF
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
- Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos