Motion
04668091
1 - 11-1/2 NPTF 5 canales, macho de roscar de canal estándar de acero de alta velocidad, acabado brillante, 3-1/4" OAL, 1-3/4" de longitud de rosca, 1-1/8" de diámetro del mango, 0.843" cuadrado, gancho regular
Artículo MI #11726087
No. Fabricante 04668091
Precio86.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 - 11-1/2 NPTF 5 canales, macho de roscar de canal estándar de acero de alta velocidad, acabado brillante, 3-1/4" OAL, 1-3/4" de longitud de rosca, 1-1/8" de diámetro del mango, 0.843" cuadrado, gancho regular
Artículo MI #11726087
No. Fabricante 04668091

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio86.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.1250 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    0.8430 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 - 11-1/2

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
04668091 04668091 1-11-1/2 NPTF SECADO HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo