Motion
04668117
1-1/2 - 11-1/2 NPTF 7 canales, macho de roscar de canal estándar de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4-1/4" OAL, 1-3/4" de longitud de rosca, 1-1/2" de diámetro del mango, 1-1/8" cuadrado, gancho regular
Artículo MI #11726089
No. Fabricante 04668117
Precio200.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2 - 11-1/2 NPTF 7 canales, macho de roscar de canal estándar de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4-1/4" OAL, 1-3/4" de longitud de rosca, 1-1/2" de diámetro del mango, 1-1/8" cuadrado, gancho regular
Artículo MI #11726089
No. Fabricante 04668117

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio200.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.5000 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    1.1250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 11-1/2

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    7
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
04668117 04668117 1-1/2-11-1/2 NPTF HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo