Motion
04674032
1/4-18 NPT 4 Grifo de tubo de extensión de acero de alta velocidad con bisel de tapón de canal;Acabado brillante, Perfil estándar, 4" OAL, 9/16" Diámetro del mango
Artículo MI #11726091
No. Fabricante 04674032
Precio50.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-18 NPT 4 Grifo de tubo de extensión de acero de alta velocidad con bisel de tapón de canal;Acabado brillante, Perfil estándar, 4" OAL, 9/16" Diámetro del mango
Artículo MI #11726091
No. Fabricante 04674032

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio50.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Proyección
    0.4590 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5625 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    0.4210 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-18 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Perfil de rosca
    Estándar
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
04674032 04674032 1/4-18X4" NPT HSS LARGO
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National
  • Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar de forma eficiente agujeros ciegos y pasantes
  • Tienen roscas de 3 a 5
  • Los machos de roscar de tubos de extensión estándar se utilizan para el taladrado interno de orificios profundos de tubos y accesorios de tubos
  • Ideal para áreas de difícil acceso en aplicaciones de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo