Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6 pulg.
- Proyección0.5790 pulg.
- Diámetro del mango0.6875 pulg.
- Tamaño cuadrado0.5150 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-14 pulg.
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Perfil de roscaEstándar
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National
- Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para roscar de forma eficiente agujeros ciegos y pasantes
- Tienen roscas de 3 a 5
- Los machos de roscar de tubos de extensión estándar se utilizan para el taladrado interno de orificios profundos de tubos y accesorios de tubos
- Ideal para áreas de difícil acceso en aplicaciones de uso general.