Motion
04802401
Tornillo de cabeza hueca hexagonal 7/8-9 UNC; acero inoxidable A2 de grado austenítico 18-8 , sin recubrimiento, totalmente roscado, 3" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11726207
No. Fabricante 04802401
Precio51.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca hexagonal 7/8-9 UNC; acero inoxidable A2 de grado austenítico 18-8 , sin recubrimiento, totalmente roscado, 3" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11726207
No. Fabricante 04802401

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Longitud  
    1 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F837
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
04802401 04802401 7/8-9 X 3 NO ESTÁNDAR SS S
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo