Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal5/16in
- Longitud5/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaN.o 1-64 en
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3; ASTM F912
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialASTM F912
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.