Motion
04836490
6-48 UNS H2 3-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel de fondo, rosca a la derecha, 2" OAL
Artículo MI #11726231
No. Fabricante 04836490
Precio3.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6-48 UNS H2 3-Flute Macho de roscar manual estándar de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel de fondo, rosca a la derecha, 2" OAL
Artículo MI #11726231
No. Fabricante 04836490

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50 mm

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    ONU
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04836490 04836490 6-48 T INFERIOR MANO HSS
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo