Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Tamaño de la rosca1/2-24 pulg.
Detalles
- BiselParte inferior
- Clase de ajuste3B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de toqueMacho de roscar manual estándar
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarONU
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
Descripción del fabricante
04844205 04844205 1/2-24 INFERIOR DE MANO HSS
- Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.