Motion
04874210
1-1/2 - 20 UNS H4 6-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel de fondo, rosca a la derecha, 4" OAL, 3B
Artículo MI #11726583
No. Fabricante 04874210
Precio272.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/2 - 20 UNS H4 6-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel de fondo, rosca a la derecha, 4" OAL, 3B
Artículo MI #11726583
No. Fabricante 04874210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio272.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2 - 20 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H4
  • Rosca estándar
    ONU
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04874210 04874210 1-1/2-20 ESPECIFICACIÓN DE HSS TERRAZA
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good