Motion
04896734
5/8-11 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Parcialmente roscado, 5" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11726674
No. Fabricante 04896734
Precio9.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Parcialmente roscado, 5" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11726674
No. Fabricante 04896734

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    7/64in
  • Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM A574; IFI 124
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
04896734 04896734 5/8-11X5 CON PARCHE DE NILO A
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.